VESTIL DDB-C-42 kaupallinen hihnakäyttöinen kannettava puhallin, 4 terää, 6.5A, 13500 High CFM, 1/2 hv | AG7QLA

Vestil DDB-C-42 kaupallinen hihnakäyttöinen kannettava puhallin, 4 terää, 6.5 A, 13500 High CFM, 1/2 hv

Varastossa
Tuote: AG7QLA Malli: DDB-C-42

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,471.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Sisältää paristonEi
Terän väriHopeaa, alumiinia
Terä Dia.42 "
Terän materiaaliAlumiini
Terän koko42 "
Terän tyyppiMela
CFM korkea13500 CFM
CFM matala11000 CFM
VäriMusta
Johdon pituus96 "
JohtotyyppiSJT tyyppi 3
Johdollinen / langatoncorded
Mitata20 ga.
Korkeus45.5 "
Sisällä ulkonasisä-
ionisaatioEi
Pituus40.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet6.5A
MittayksikötJOKA
huurunEi
Moottori HP1 / 2 hp
Terien lukumäärä4
Nopeuksien määrä2
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys40 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus45 1 / 2 "
kokonaisleveys15 "
Vaihe1
Suositeltava huoneen koko320 sq ft.
KaukosäädinEi
TermostaattiEi
AjastinEi
UL-tyyppi507
Jännite120V
Voltit / vaihe115 V / 1 PH
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)115.57
Laivan pituus (cm)102.87
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Vestil DDB-C-42 kaupallinen hihnakäyttöinen kannettava puhallin, 4 terää, 6.5 A, 13500 High CFM, 1/2 hv
€1,471.78 / yksikkö