VESTIL DDB-36 koteloitu suorakäyttöinen kannettava puhallin, 3 terää, 5.5A, 12500 High CFM | AG7QKZ

Vestil DDB-36 koteloitu suorakäyttöinen kannettava puhallin, 3 terää, 5.5 A, 12500 High CFM

Varastossa
Tuote: AG7QKZ Malli: DDB-36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,550.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Sisältää paristonEi
Terän väriHopeaa, alumiinia
Terä Dia.36 "
Terän materiaaliAlumiini
Terän koko36 "
Terän tyyppiMela
CFM korkea12500 CFM
CFM matala9000 CFM
VäriMusta
Johdon pituus144 "
JohtotyyppiSJT tyyppi 3
Johdollinen / langatoncorded
Korkeus41 "
Sisällä ulkonasisä-
ionisaatioEi
Pituus40 "
MateriaaliKorkean tiheyden polyeteeni
Maks. Vahvistimet5.5A
MittayksikötJOKA
huurunEi
Moottori HP24 DC HP
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määrä2
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys40 "
Kokonaiskorkeus41 "
kokonaisleveys21 "
Vaihe1
Suositeltava huoneen koko360 sq ft.
KaukosäädinEi
Kierrosluku korkea1100 RPM
Kierrosluku matala730 RPM
TermostaattiEi
AjastinEi
UL-tyyppi507
Jännite115V
Voltit / vaihe115 V / 1 PH
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliKumi
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Vestil DDB-36 koteloitu suorakäyttöinen kannettava puhallin, 3 terää, 5.5 A, 12500 High CFM
€1,550.64 / yksikkö