Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DD-9 teräsrumpuleikkuri, 15 tuuman kahva, viistetty terä

Varastossa
Tuote: AG7QKU Malli: DD-9Ristiviite: 38UJ21
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
€112.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpujen kuivaaja
Värisininen
Syvyys4.5 "
kahvan pituus15 "
Korkeus5.5 "
Pituus4.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Avaa rumpukapasiteetin30 gal.
Virtalähdemanuaalinen
Vaihdettavat terätKyllä
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8203300000
AlkuperämaaCN

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vestiili DDB-1-NS Vaihdeterät: Ne on suunniteltu kipinöimättömien manuaalisten rumpujen purkulaitteiden kuluneille / vaurioituneille kaljuille maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Yhdysvaltain liittovaltion OSHA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikahvan pituusKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL DD-10 manuaalinen rumpukuivain, terä, vakio | AG7QKT DD-10sininen12 "5.25 "21 "Teräs6.5 "€198.91
VESTIL DD-9-NS manuaalinen rumpukuivain, terä, kipinöimätön AG7QKV DD-9-NSPronssi15 "4"21 "Pronssi6"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DD-9 teräsrumpuleikkuri, 15 tuuman kahva, viistetty terä
€112.96 / yksikkö