VESTIL DCHT-1-FF rumpu- ja käsitrukki, 750 Lb. Kapasiteetti, monikäyttöinen

Varastossa
Tuote: AG7QJH Malli: DCHT-1-FF

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,467.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Toiminnan tyyppiVaakasuora
Koko750 lbs.
Pyörä Dia.16 "
RullamateriaaliVaahto täytetty
Pyörän tyyppiVaahto täytetty
Pyörän leveys4"
VäriKeltainen
Syvyys28.875 "
Rumpu Dia.18 1/4", 22 1/2"
Rummun korkeus11 5 / 8 "
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
RumputyyppiKehdossa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus59.88 "
Pituus28.88 "
Kantavuus750 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä2
Kokonaissyvyys28.875 "
Takapyörän halkaisija.16 "
Takapyörän materiaaliVaahto täytetty
Takapyörän leveys4"
Käytettävä leveys18 "
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän tyyppiVaahto täytetty
Pyörän leveys4"
Leveys26.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)153.19
Laivan pituus (cm)73.98
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusKantavuusTakapyörän materiaaliHinta
VESTIL DCHT-1 rumpu- ja käsitrukki, 500 Lb. Kapasiteetti, Monikäyttöinen | AG7QJG DCHT-128.9375 "59.81 "28.94 "500 lbs.Pneumaattinen€1,111.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DCHT-1-FF rumpu- ja käsitrukki, 750 Lb. Kapasiteetti, monikäyttöinen
€1,467.40 / yksikkö