VESTIL DCHT-1 rumpu- ja käsitrukki, 500 Lb. Kapasiteetti, monikäyttöinen

Varastossa
Tuote: AG7QJG Malli: DCHT-1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,111.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
Toiminnan tyyppiVaakasuora
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.16 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys4"
VäriKeltainen
Syvyys28.9375 "
Rumpu Dia.18 1/4", 22 1/2"
Rummun korkeus11 5 / 8 "
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
RumputyyppiKehdossa
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus59.81 "
Pituus28.94 "
Kantavuus500 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä2
Kokonaissyvyys28.9375 "
Takapyörän halkaisija.16 "
Takapyörän materiaaliPneumaattinen
Takapyörän leveys4"
Käytettävä leveys18 "
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys4"
Leveys26.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)73.82
Laivan leveys (cm)65.41
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusKantavuusTakapyörän materiaaliHinta
VESTIL DCHT-1-FF rumpu- ja käsitrukki, 750 Lb. Kapasiteetti, Monikäyttöinen | AG7QJH DCHT-1-FF28.875 "59.88 "28.88 "750 lbs.Vaahto täytetty€1,467.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DCHT-1 rumpu- ja käsitrukki, 500 Lb. Kapasiteetti, monikäyttöinen
€1,111.03 / yksikkö