VESTIL DC-P-55-CANF-UF-YL kierrätysrummun kansi, suljettu/avoin, kapasiteetti 55 gallonaa, keltainen

Tuote: CE3CKM Malli: DC-P-55-CANF-UF-YL
€90.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpukansi
Keskusaukon halk.4"
VäriKeltainen
Halkaisija24 5 / 8 "
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
KahvaEi
Head TypeAvoin tai suljettu pää
Korkeus6"
Reikä dia.4"
MateriaaliLDPE
Dia ulkopuolella.24 5 / 8 "
pakkauskoko1

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriRumpukokoHead TypeKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
VESTIL DC-P-30-CAN-BK Rummun kierrätyskansi, 30 gallonan kapasiteetti, musta | CE3CJQ DC-P-30-CAN-BKMusta30 gal.Suljettu pää5.25 "20 "€44.37
Tarjouspyyntö
VESTIL DC-P-30-CAN-BU rummun kierrätyskansi, 30 gallonan kapasiteetti, sininen | CE3CJR DC-P-30-CAN-BUsininen30 gal.Suljettu pää5.25 "20 "€44.37
Tarjouspyyntö
VESTIL DC-P-30-CANF-BK Rummun kierrätysluukun kansi, suljettu, 30 gallonan tilavuus, musta | CE3CJT DC-P-30-CANF-BKMusta30 gal.Suljettu pää5.25 "20 "€67.22
Tarjouspyyntö
VESTIL DC-P-30-CANF-BU rummun kierrätyskansi, suljettu, kapasiteetti 30 gallonaa, sininen | CE3CJU DC-P-30-CANF-BUsininen30 gal.Suljettu pää5.25 "20 "€67.22
Tarjouspyyntö
VESTIL DC-P-30-CANF-RD rummun kierrätyskannen läppä, suljettu, kapasiteetti 30 gallonaa, punainen | CE3CJV DC-P-30-CANF-RDpunainen30 gal.Suljettu pää5.25 "20 "€67.22
Tarjouspyyntö
VESTIL DC-P-30-CANF-YL rummun kierrätyskansi, suljettu, kapasiteetti 30 gallonaa, keltainen | CE3CJW DC-P-30-CANF-YLKeltainen30 gal.Suljettu pää5.25 "20 "€67.22
Tarjouspyyntö
VESTIL DC-P-30-CAN-RD rummun kierrätyskansi, kapasiteetti 30 gallonaa, punainen | CE3CJX DC-P-30-CAN-RDpunainen30 gal.Suljettu pää5.25 "20 "€44.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DC-P-55-CANF-UF-YL kierrätysrummun kansi, suljettu/avoin, kapasiteetti 55 gallonaa, keltainen
€90.09 / yksikkö