Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL D-DPLG-2 tyhjennystulppa, vasen kulma D-tyyliseen suppiloon, 2 tuuman koko, terästä | AG7QLK

VESTIL D-DPLG-2 tyhjennystulppa, vasen kulma D-tyyliseen suppiloon, 2 tuuman koko, terästä

Varastossa
Tuote: AG7QLK Malli: D-DPLG-2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€378.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennystulppa
Värisininen
Yhteyden koko2"
Korkeus1"
Pituus2"
MateriaaliTeräs
KäytäD-tyylinen suppilo
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoSyvyysViemärin kokoLeveysHinta
VESTIL H-DPLG-2 tyhjennystulppa, vasen kulma, 2 tuuman kierre | AG7UBE H-DPLG-2-2"2"2"€378.38
VESTIL D-DPLG-75 tyhjennystulppa, vasen kulma D-tyyliseen suppiloon, 3/4 tuuman koko, terästä | CE3CLP D-DPLG-753 / 4 "---€343.52
Tarjouspyyntö
VESTIL H-DPLG-75 tyhjennystulppa, vasen kulma, 3/4 tuuman kierre | CE3EAJ H-DPLG-75-3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€343.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-DPLG-2 tyhjennystulppa, vasen kulma D-tyyliseen suppiloon, 2 tuuman koko, terästä
€378.38 / yksikkö