VESTIL D-520-24 sisäänvedettävä telakkasuoja, 24 tuuman koko | AC2AMT 2HER3

VESTIL D-520-24 sisäänvedettävä telakkasuoja, 24 tuuman koko

Tuote: AC2AMT Malli: D-520-24Ristiviite: 2HER3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,635.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä telakointiasema
LiitetyyppiPultti päällä
VäriMusta
VerhomateriaaliVinyyli
Syvyys24 "
Oven korkeus120 "
Oven leveys120 "
Sopii oven leveydelle10 ft.
Läpän paino40 oz.
KehysmateriaaliWolmanoitu puu, alumiini
Pääverhon pudotus36 "
YlätunnistePanssarilaskos
Otsikkoläpän pituus36 "
Korkeus132 "
SisältääSisältää 24 tuuman vakioohjainliuskat. Korkeus, asennustarvikkeet
MateriaaliVinyyli
Max. Puristus10 "
Max. Projektio24 "
Kokonaiskorkeus126 "
kokonaisleveys132 "
Projektio24 "
SisäänvedettäväKyllä
TiivistemateriaaliVinyyli päällystetty nailon
SuojamateriaaliVinyyli
Sivutiivisteen korkeus132 "
Sivutiivisteen leveys seinässä36 "
Normaali ohjausraan korkeus24 "
Ylätiivisteen korkeus90 "
Ylätiivisteen leveys132 "
Leveys132 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 196.65
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3925200091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-520-24 sisäänvedettävä telakkasuoja, 24 tuuman koko
€2,635.20 / yksikkö