VESTIL D-250-MD-ORG-C Itsepurkusuppilo, keskiteho, 2.5 cu. yd., 4000 Lb., oranssi, teräs | AG7PZX

VESTIL D-250-MD-ORG-C Itsepurkusäiliö, keskiteho, 2.5 cu. yd., 4000 Lb., oranssi, teräs

Varastossa
Tuote: AG7PZX Malli: D-250-MD-ORG-C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,719.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliö
Kaapelin pituus48 "
Koko4000 lbs.
VäriOranssi
Fork Pocket Center28 "
Haarukan taskussa2 1 / 2 "
Haarukan taskun leveys7 1 / 2 "
Mitata10 ga.
Mittari (teräs)10 ga.
Korkeus51 3 / 4 "
Pituus68 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
tilavuus2 1/2 cu. yd.
Leveys69 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 382.5
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)175.26
Laivan leveys (cm)175.9
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusKokoPituusLeveysKorkeusFork Pocket CenterMittari (teräs)Hinta
VESTIL D-100-MD Itsepurkusuppilo, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., Sininen, Teräs | AG7PVV D-100-MD1 ov. yd.4000 lbs.61.13 "41.5 "42.69 "18 "-€2,222.42
VESTIL D-100-MD-GRN-T Itsesyöttävä suppilo, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., vihreä, teräs | AG7PVX D-100-MD-GRN-T1 ov. yd.4000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€2,402.55
VESTIL D-100-MD-GY-SG Itsepurkusäiliö, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., Taistelulaiva harmaa, teräs | AG7PVY D-100-MD-GY-SG1 ov. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€2,402.55
VESTIL D-100-MD-ORG-C Itsesyöttävä suppilo, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., oranssi, teräs | AG7PVZ D-100-MD-ORG-C1 ov. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-€2,402.55
VESTIL D-100-MD-SR Itsepurkusäiliö, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., soodanpunainen, teräs | AG7PWA D-100-MD-SR1 ov. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "41 1 / 2 "42 11 / 16 "18 "-€2,402.55
VESTIL D-100-MD-WHT Itsesyöttävä suppilo, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., Valkoinen, Teräs | AG7PWB D-100-MD-WHT1 ov. yd.4000 lbs.61.13 "42.56 "42.75 "18 "-€2,402.55
VESTIL D-100-MD-YEL Itsepurkusäiliö, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., keltainen, teräs | AG7PWC D-100-MD-YEL1 ov. yd.4000 lbs.61 1 / 8 "42 9 / 16 "42 3 / 4 "18 "-€2,402.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-250-MD-ORG-C Itsepurkusäiliö, keskiteho, 2.5 cu. yd., 4000 Lb., oranssi, teräs
€3,719.77 / yksikkö