VESTIL D-200-ExT-SMY sivupidennys | CE3BYG

VESTIL D-200-ExT-SMY sivujatko

Tuote: CE3BYG Malli: D-200-ExT-SMY
€423.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
VäriKeltainen
Korkeus15 2 / 3 "
Pituus65 "
MateriaaliTeräs
Käyttökelpoinen pituus63 5 / 16 "
Käytettävä leveys53 "
Leveys56 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
VESTIL D-150-ExT-SMY sivupidennys | CE3BWY D-150-EXT-SMY15 11 / 16 "64 15 / 16 "Teräs43 1 / 8 "€349.29
Tarjouspyyntö
VESTIL D-250-ExT-SMY sivupidennys | CE3BZQ D-250-EXT-SMY--Polystyreeni-€460.91
Tarjouspyyntö
VESTIL D-300-ExT-SMY sivujatko | CE3CCG D-300-EXT-SMY15 2 / 3 "65 "Teräs81 1 / 3 "€498.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-200-ExT-SMY sivujatko
€423.61 / yksikkö