VESTIL D-150/650-12 Telakkatiiviste, 12 tuumaa 10 jalkaa korkealle ovelle, musta | AE4QYG 5MKA6

VESTIL D-150/650-12 telakkatiiviste, 12 tuumaa 10 jalkaa korkealle ovelle, musta

Tuote: AE4QYG Malli: D-150/650-12Ristiviite: 5MKA6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,450.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDock Seal / Shelter -yhdistelmä
LiitetyyppiAsennetaan lastaustelakan oveen
VäriKeltainen Musta
Pakattu pituus5"
Oven korkeus90 "
Oven leveys96 "
Väliverho30 "
Sopii oven leveydelle8 ft.
KehysmateriaaliNaismainen puu
Otsikon korkeus4"
Korkeus126 "
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus12 "
MateriaaliVinyyli päällystetty nailon
Maks. Oven korkeus10 ft.
Kokonaiskorkeus126 "
kokonaisleveys114 "
Projektio12 "
SuojamateriaaliVinyylipinnoitettu nailon, polyuretaanivaahto
Sivukorkeus120 "
Sivun leveys12 "
Normaali ohjausraan korkeus30 "
Ylätiivisteen korkeus4"
Leveys114 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.75
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3925200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOtsikon korkeusProjektioHinta
VESTIL D-150/650-10 Telakkatiiviste, 10 tuumaa 10 jalkaa korkealle ovelle | AC2AMU 2HER4 D-150 / 650-104"10 "€2,373.59
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150/650-20 Telakkatiiviste, 20 tuumaa 10 jalkaa korkeisiin oviin, musta | AC2AMV 2HER5 D-150 / 650-206"20 "€2,688.53
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150/650-11 Telakkatiiviste/Suoja-yhdistelmä, 11 tuumaa 8 jalkaa x 10 jalkaa ovi, musta | AG7PWE D-150 / 650-114"11 "€2,265.89
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150/650-13 Telakkatiiviste/Suoja-yhdistelmä, 13 tuuman koko, 8 jalkaa x 10 jalkaa ovi, musta | AG7PWF D-150 / 650-136"13 "€1,939.94
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150/650-14 Telakkatiiviste/Suoja-yhdistelmä, 14 tuuman koko, 8 jalkaa x 10 jalkaa ovi, musta | AG7PWG D-150 / 650-146"14 "€2,013.10
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150/650-15 Telakkatiiviste/Suoja-yhdistelmä, 15 tuuman koko, 8 jalkaa x 10 jalkaa ovi, musta | AG7PWH D-150 / 650-156"15 "€2,053.13
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150/650-16 Telakkatiiviste/Suoja-yhdistelmä, 16 tuuman koko, 8 jalkaa x 10 jalkaa ovi, musta | AG7PWJ D-150 / 650-166"16 "€2,087.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-150/650-12 telakkatiiviste, 12 tuumaa 10 jalkaa korkealle ovelle, musta
€2,450.99 / yksikkö