VESTIL D-150/650-11 Telakkatiiviste/Suoja-yhdistelmä, 11 tuumaa 8 jalkaa x 10 jalkaa ovi, musta | AG7PWE

VESTIL D-150/650-11 Telakkatiiviste/suoja-yhdistelmä, 11 tuumaa 8 jalkaa x 10 jalkaa ovi, musta

Varastossa
Tuote: AG7PWE Malli: D-150/650-11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,864.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDock Seal / Shelter -yhdistelmä
LiitetyyppiAsennetaan lastaustelakan oveen
VäriKeltainen Musta
Pakattu pituus5"
Oven korkeus90 "
Oven leveys96 "
Väliverho30 "
KehysmateriaaliNaismainen puu
Otsikon korkeus4"
Korkeus126 "
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus11 "
MateriaaliVinyyli päällystetty nailon
Maks. Oven korkeus10 ft.
Maks. Oven leveys96 sisään.
MittayksikötJOKA
Projektio11 "
SuojamateriaaliVinyylipinnoitettu nailon, polyuretaanivaahto
Sivukorkeus120 "
Sivun leveys12 "
Normaali ohjausraan korkeus30 "
Ylätiivisteen korkeus4"
Leveys114 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.3
Laivan korkeus (cm)320.04
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)289.56
HS-koodi3925200091
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOtsikon korkeusProjektioHinta
VESTIL D-150/650-10 Telakkatiiviste, 10 tuumaa 10 jalkaa korkealle ovelle | AC2AMU 2HER4 D-150 / 650-104"10 "€2,037.50
Tarjouspyyntö
VESTIL D-150/650-20 Telakkatiiviste, 20 tuumaa 10 jalkaa korkeisiin oviin, musta | AC2AMV 2HER5 D-150 / 650-206"20 "€2,307.85
VESTIL D-150/650-12 Telakkatiiviste, 12 tuumaa 10 jalkaa korkealle ovelle, musta | AE4QYG 5MKA6 D-150 / 650-124"12 "€2,126.55
VESTIL D-150/650-13 Telakkatiiviste/Suoja-yhdistelmä, 13 tuuman koko, 8 jalkaa x 10 jalkaa ovi, musta | AG7PWF D-150 / 650-136"13 "€1,939.94
VESTIL D-150/650-14 Telakkatiiviste/Suoja-yhdistelmä, 14 tuuman koko, 8 jalkaa x 10 jalkaa ovi, musta | AG7PWG D-150 / 650-146"14 "€2,013.10
VESTIL D-150/650-15 Telakkatiiviste/Suoja-yhdistelmä, 15 tuuman koko, 8 jalkaa x 10 jalkaa ovi, musta | AG7PWH D-150 / 650-156"15 "€2,053.13
VESTIL D-150/650-16 Telakkatiiviste/Suoja-yhdistelmä, 16 tuuman koko, 8 jalkaa x 10 jalkaa ovi, musta | AG7PWJ D-150 / 650-166"16 "€2,087.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL D-150/650-11 Telakkatiiviste/suoja-yhdistelmä, 11 tuumaa 8 jalkaa x 10 jalkaa ovi, musta
€1,864.04 / yksikkö