VESTIL CYL-W-sylinterinen taskulamppukärry, seinään kiinnitettävä, 500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7PVB Malli: CYL-W

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€966.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinteriteline
Pultinreikä Dia. (Sisään.)7 / 16 "
Koko500 lbs.
VäriKeltainen
Sylinterin kapasiteetti2
Syvyys15.8125 "
Korkeus66.38 "
SisältääHihna, ketju
Vasemman puolen käyttöleveys13 3 / 8 "
Pituus15.8125 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennusreiät Halk.7 / 16 "
Kiinnitysreikien määrä6
Pyörien lukumääräEi esitelty
Asennusreikien lukumäärä6
Oikean puolen käyttöleveys10 7 / 16 "
Käyttökelpoinen pituus14.31 "
Leveys24.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 98.55
Laivan korkeus (cm)168.59
Laivan pituus (cm)40.16
Laivan leveys (cm)61.6
HS-koodi8302498090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-W-sylinterinen taskulamppukärry, seinään kiinnitettävä, 500 Lb. Kapasiteetti
€966.46 / yksikkö