VESTIL CYL-HLT terässylinterinostin ja -kuljetin, 300 Lb. Kapasiteetti, sininen

Tuote: AG7PTX Malli: CYL-HLT
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,083.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterinostin Dolly
Pohjan pituus49 "
Pohjan leveys37 "
Koko300 lbs.
Pyörä Dia.8"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2"
Värisininen
Sylinterin kapasiteetti1
Syvyys49 "
Korkeus86 "
Korkeus sylinterin pohjaan40 "
Pituus48.937 "
Alennettu korkeus85 29 / 32 "
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin halk.11 1 / 2 "
Max. Sylinterin korkeus56 "
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Pyörien lukumäärä4
ToimintaManuaalinen kädensija
toimintatapaManuaalinen kädensija
Korotettu korkeus126 1 / 3 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppiKääntyvä, kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.85
Laivan korkeus (cm)218.2
Laivan pituus (cm)124.3
Laivan leveys (cm)94.06
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-HLT terässylinterinostin ja -kuljetin, 300 Lb. Kapasiteetti, sininen
€2,083.10 / yksikkö