VESTIL CYL-H8-V510-KD sylinterikaappi, vaaka/pysty | AG7PTW

VESTIL CYL-H8-V510-KD sylinterikaappi, vaaka/pysty

Varastossa
Tuote: AG7PTW Malli: CYL-H8-V510-KD

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,381.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasusylinterikaappi
Kaapin oven tyyppisaranoitu
Kaappihyllyn kapasiteetti360 lbs.
Koko360 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys32 "
Kaksinkertaisen seinän rakentaminenKyllä
Mitata10 ga.
Korkeus68 1 / 4 "
Selite / taustaväriSyttyvä Tupakointi kielletty
Pituus31.812 "
lukittavaKyllä
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Ovien lukumäärä1
Hyllyn kapasiteetti90 lbs.
Tasainen sylinteritilavuus8
Yhtenäinen tallennuskapasiteetti10 Pystysuora
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 194.85
Laivan korkeus (cm)173.36
Laivan pituus (cm)80.8
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL CYL-H8-V510 sylinterikaappi, vaaka- ja pystysuora | AG7PTV CYL-H8-V510€2,446.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-H8-V510-KD sylinterikaappi, vaaka/pysty
€2,381.02 / yksikkö