VESTIL CYL-H-4-KD Vaakasuora sylinterikaappi, 4 sylinterin tilavuus | AG7PTR

VESTIL CYL-H-4-KD vaakasuora sylinterikaappi, kapasiteetti 4 sylinteriä

Varastossa
Tuote: AG7PTR Malli: CYL-H-4-KD

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€964.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasusylinterikaappi
ANSI-luokkaNFPA 55 + 58;
Kaapin oven tyyppisaranoitu
Kaappihyllyn kapasiteetti180 lbs.
Koko180 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys32 "
MalliVaakasuora
Kaksinkertaisen seinän rakentaminenKyllä
Mitata10 ga.
Korkeus35 1 / 4 "
Selite / taustaväriSyttyvä Tupakointi kielletty
Pituus31.812 "
lukittavaKyllä
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Ovien lukumäärä1
Hyllyn kapasiteetti90 lbs.
HuippumateriaaliKiinteä teräslevy
Tasainen sylinteritilavuus4
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.3
Laivan korkeus (cm)89.54
Laivan pituus (cm)80.8
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTasainen sylinteritilavuusLeveysHinta
VESTIL CYL-H-16 vaakasuora sylinterikaappi, 16 sylinteriä | AG7PTN SYYLI-H-1668 1 / 4 "1660 "€2,726.01
VESTIL CYL-H-16-KD Vaakasuora sylinterikaappi, 16 sylinterin tilavuus | AG7PTP SYYLI-H-16-KD68 1 / 4 "1660 "€2,779.10
VESTIL CYL-H-4 vaakasuora sylinterikaappi, 4 sylinterin tilavuus | AG7PTQ SYYLI-H-435 1 / 4 "430 "€1,082.26
VESTIL CYL-H-8 vaakasuora sylinterikaappi, 8 sylinterin tilavuus | AG7PTT SYYLI-H-868 1 / 4 "830 "€1,642.20
VESTIL CYL-H-8-KD Vaakasuora sylinterikaappi, 8 sylinterin tilavuus | AG7PTU SYYLI-H-8-KD68 1 / 4 "830 "€1,499.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-H-4-KD vaakasuora sylinterikaappi, kapasiteetti 4 sylinteriä
€964.93 / yksikkö