VESTIL CYL-CK Cylinder Caddy valinnainen pyöräsarja | AG7PRX

VESTIL CYL-CK sylinterikotelo Valinnainen pyöräsarja

Varastossa
Tuote: AG7PRX Malli: CYL-CK

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€395.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Korkeus7 1 / 8 "
Pituus10 3 / 4 "
MittayksikötJOKA
AsennustyyppiPultti päällä
Casterin numero4
Leveys20 "
Toimii yhdessäCYL-P-4, CYL-P-6, CYL-P-8, LP-170

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CYL-CK sylinterikotelo Valinnainen pyöräsarja
€395.09 / yksikkö