VESTIL CUT-D-1 kaksipäinen leikkuri, 5.5 tuuman koko

Tuote: CE3BVB Malli: CUT-D-1
€10.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuri
Terän pituus2 2 / 5 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiApulaite
VäriKeltainen
kahvan pituus2 3 / 5 "
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiSuoraan
Korkeus1 1 / 4 "
Pituus5 1 / 2 "
Lukittava teräEi sovellettavissa
MateriaaliAlumiini
Terien lukumäärä2
Asemien lukumäärä2
Suositeltava käyttöLeikkaa hihnat, pahvi ja teippi
Sisäänvedettävä teräKyllä
Teränvaihtojärjestelmä ilman työkalujaEi sovellettavissa
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäänvedettävä teräTerän pituusTerän materiaalikahvan pituusKorkeusPituusTerien lukumääräSuositeltava käyttöHinta
VESTIL CUT-2 -leikkuri, paksu materiaali, 8 tuuman koko | CE3BVA Leikkaa-2Ei1 1 / 2 "Ruostumaton teräs4"1 7 / 8 "8"1Leikkaa kuplamuovi, vaahto, kalvo, lanka€4.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CUT-D-1 kaksipäinen leikkuri, 5.5 tuuman koko
€10.00 / yksikkö