VESTIL CUT-2 leikkuri, paksu materiaali, 8 tuuman koko

Tuote: CE3BVA Malli: CUT-2
€4.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkuri
Terän pituus1 1 / 2 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppiApulaite
VäriKeltainen
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiSuoraan
Korkeus1 7 / 8 "
Pituus8"
Lukittava teräEi sovellettavissa
MateriaaliAlumiini
Terien lukumäärä1
Asemien lukumäärä1
Suositeltava käyttöLeikkaa kuplamuovi, vaahto, kalvo, lanka
Sisäänvedettävä teräEi
Teränvaihtojärjestelmä ilman työkalujaEi sovellettavissa
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäänvedettävä teräTerän pituusTerän materiaalikahvan pituusKorkeusPituusTerien lukumääräSuositeltava käyttöHinta
VESTIL CUT-D-1 kaksipäinen leikkuri, 5.5 tuuman koko | CE3BVB Leikkaa-D-1Kyllä2 2 / 5 "Teräs2 3 / 5 "1 1 / 4 "5 1 / 2 "2Leikkaa hihnat, pahvi ja teippi€10.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CUT-2 leikkuri, paksu materiaali, 8 tuuman koko
€4.98 / yksikkö