VESTIL CTRT-36 teräs tuoli ja pöytäteline Dolly, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7PRF

VESTIL CTRT-36 teräs tuoli ja pöytäteline Dolly, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen

Tuote: AG7PRF Malli: CTRT-36
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€944.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Käden pituus14 "
Sisältää paristotEi
Pohjapohjan pituus14 "
Koko1000 lbs.
RullamateriaaliPoly-on-poly
Pyörän tyyppiKääntyvä
Tuolitelineen suunnittelutaittuvat tuolit
Värisininen
Syvyys33.125 "
Korkeus73.84 "
Pituus63 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä4
Pyörän määrä(4) 5x1-1/4"
Tuolien lukumäärä36
Taulukoiden lukumäärä6
Pyörien lukumäärä4
Telineen värisininen
Telineen materiaaliTeräs
Käytettävät leveät tuolit30 5 / 8 "
Käytettävissä olevat leveystaulukot30 1 / 8 "
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliPoly poly
Pyörän tyyppiKääntyvä, kääntyvä kokonaisjarrulla
Leveys66.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.05
Laivan korkeus (cm)187.56
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)84.14
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuolien lukumääräHinta
VESTIL CTRT-36-2C teräksinen taitettava tuoli Dolly, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen | CE3BUZ CTRT-36-2C72€1,016.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CTRT-36 teräs tuoli ja pöytäteline Dolly, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen
€944.83 / yksikkö