VESTIL CST-FxE-5x2DSI-S -pyörä, kaksinkertainen polyuretaanisirius, jäykkä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BNC

VESTIL CST-FxE-5x2DSI-S Pyörä, polyuretaani Sirius Dual, jäykkä, koko 5 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BNC Malli: CST-FxE-5x2DSI-S
€128.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Koko1200 lbs.
Pyörän koko5 "x 2"
VäriOranssi, harmaa
Halkaisija5"
durometer87 (+/-5)
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus6 1 / 2 "
Materiaalipolyuretaani
Offset1 5 / 8 "
Kokonaiskorkeus6 1 / 2 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKokoPyörän kokoHalkaisijadurometerKorkeuseräOffsetHinta
VESTIL CST-FxE-4x2DSI-R -pyörä, polyuretaanisirius Dual, jäykkä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BMZ CST-FxE-4x2DSI-RKääntyvä1000 lbs.4 "x 2"4"87 (+/-5)6 1 / 2 "Jäykkä pyörä1 1 / 4 "€85.72
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-FxE-4x2DSI-S pyörä, polyuretaani Sirius Dual, kääntyvä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BNA CST-FxE-4x2DSI-SKääntyvä1000 lbs.4 "x 2"4"87 (+/-5)6 1 / 2 "Kääntöpyörä1 1 / 4 "€117.22
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-FxE-5x2DSI-R-pyörä, polyuretaanisirius Dual, jäykkä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BNB CST-FxE-5x2DSI-RJäykkä1200 lbs.5 "x 2"5"87 (+/-5)6 1 / 2 "Jäykkä pyörä1 5 / 8 "€94.31
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-FxE-6x2DSI-R pyörä, polyuretaani Sirius Dual, jäykkä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BND CST-FxE-6x2DSI-RJäykkä1500 lbs.6 "x 2"6"87 (+/-5)7 1 / 2 "Jäykkä pyörä2"€100.04
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-FxE-6x2DSI-S pyörä, polyuretaani Sirius Dual, kääntyvä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BNE CST-FxE-6x2DSI-SKääntyvä1500 lbs.6 "x 2"6"87 (+/-5)7 1 / 2 "Kääntöpyörä2"€128.67
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-FxE-8x2DSI-S pyörä, polyuretaani Sirius Dual, kääntyvä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BNF CST-FxE-8x2DSI-SKääntyvä2000 lbs.8 "x 2"8"92 Ranta A9 1 / 2 "Kääntöpyörä2 9 / 16 "€144.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-FxE-5x2DSI-S Pyörä, polyuretaani Sirius Dual, jäykkä, koko 5 x 2 tuumaa
€128.67 / yksikkö