VESTIL CST-FC47-6x2DT-R pyörä, Duratough polyuretaani, jäykkä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BLM

VESTIL CST-FC47-6x2DT-R pyörä, kestävä polyuretaani, jäykkä, koko 6 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BLM Malli: CST-FC47-6x2DT-R
€67.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Koko900 lbs.
Pyörän koko6 "x 2"
VäriVihreä, musta
Halkaisija6"
durometer90-95 SHORE A
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus7 1 / 2 "
Materiaalipolyuretaani
Offset2"
Kokonaiskorkeus7 1 / 2 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräOffsetTyyppiHinta
VESTIL CST-FC47-6x2DT-S Pyörä, Duratough polyuretaani, kääntyvä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BLN CST-FC47-6x2DT-S900 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Kääntöpyörä2"Kääntyvä€90.17
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-FC47-6x2DT-SWB-pyörä, Duratough-polyuretaani, kääntyvä, jarru, 6 x 2 tuuman koko | CE3BLP CST-FC47-6x2DT-SWB900 lbs.6 "x 2"6"7 1 / 2 "Kääntöpyörä2"Kääntyvä jarrulla€95.74
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-FC47-8x2DT-R pyörä, Duratough polyuretaani, jäykkä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BLX CST-FC47-8x2DT-R1000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Jäykkä pyörä2 1 / 2 "Jäykkä€65.83
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-FC47-8x2DT-S Pyörä, kestävä polyuretaani, kääntyvä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BLY CST-FC47-8x2DT-S1000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Kääntöpyörä2 1 / 2 "Kääntyvä€103.05
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-FC47-8x2DT-SWB-pyörä, Duratough-polyuretaani, kääntyvä, jarru, 8 x 2 tuuman koko | CE3BLZ CST-FC47-8x2DT-SWB1000 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Kääntöpyörä2 1 / 2 "Kääntyvä jarrulla€108.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-FC47-6x2DT-R pyörä, kestävä polyuretaani, jäykkä, koko 6 x 2 tuumaa
€67.10 / yksikkö