VESTIL CST-D-6x2PH-S Pyörä, fenolikuitu, kääntyvä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BEX

VESTIL CST-D-6x2PH-S Pyörä, fenolikuitu, kääntyvä, koko 6 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BEX Malli: CST-D-6x2PH-S
€41.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Pyörän koko6 "x 2"
AsennustyyppiKääntyvä Rig Zerk -sovitus
Kantavuus1200 lbs.
Materiaalifenoliset
Kokonaiskorkeus7 1 / 2 "
KilpailutyyppiTupla pallo
Ylälevyn syvyys4 1 / 2 "
Ylälevyn leveys4"
Zerk FittingKääntyvä laite

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoKantavuusKilpailutyyppiZerk FittingHinta
VESTIL CST-F-10x3FM-SWB -vanne, vaahtotäytteinen, kääntyvä, jarru, 8 x 2 tuuman koko | CE3BGL CST-F-10x3FM-SWB10 "x 3 1 / 2"300 lbs.KaksoiskarkaistuAkseli, Raceway€69.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-D-6x2PH-S Pyörä, fenolikuitu, kääntyvä, koko 6 x 2 tuumaa
€41.20 / yksikkö