VESTIL CST-ALK-5x2SR-S kumipyörä, kääntyvä, 5 x 1-9 / 16 tuuman koko | CE3BBA

VESTIL CST-ALK-5x2SR-S kumipyörä, kääntyvä, koko 5 x 1-9/16 tuumaa

Tuote: CE3BBA Malli: CST-ALK-5x2SR-S
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko550 lbs.
Pyörän koko5 "x 1 9 / 16"
Halkaisija5"
durometer65 Ranta A
Suorittaa loppuunSinkitty, sininen passivoitu
Korkeus6 1 / 8 "
MateriaaliElastinen kumi
Kokonaiskorkeus6 1 / 8 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräTyyppiHinta
VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-R ei-merkittävä polyuretaanielastomeeripyörä, 4 x 1-1 / 2 tuuman kokoinen, jäykkä | CE3BAW CST-ALK-4x1.5SR-R440 lbs.4 "x 1 1 / 2"4"5 1 / 8 "Jäykkä pyöräJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-S Merkitön polyuretaani-elastomeeripyörä, 4 x 1-1/2 tuumaa, kääntyvä | CE3BAX CST-ALK-4x1.5SR-S440 lbs.4 "x 1 1 / 2"4"5 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALK-4x1.5SR-SWTB merkitsemätön polyuretaanielastomeeripyörä, 4 x 1-1 / 2 tuuman kokoinen, kääntyvä, jarrut | CE3BAY CST-ALK-4x1.5SR-SWTB440 lbs.4 "x 1 1 / 2"4"5 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALK-5x2SR-R kumipyörä, jäykkä, 5 x 1-9 / 16 tuuman koko | CE3BAZ CST-ALK-5x2SR-R550 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 8 "Jäykkä pyöräJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALK-5x2SR-SWTB kumipyörä, kääntyvä, jarru, 5 x 1-9 / 16 tuuman koko | CE3BBB CST-ALK-5x2SR-SWTB550 lbs.5 "x 1 9 / 16"5"6 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-ALK-5x2SR-S kumipyörä, kääntyvä, koko 5 x 1-9/16 tuumaa