VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-S Termoplastinen polyuretaani, kääntyvä, 6 x 1-3/4 tuumaa koko | CE3AZT

VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-S termoplastinen polyuretaani, kääntyvä, koko 6 x 1-3/4 tuumaa

Tuote: CE3AZT Malli: CST-ALEH-6x2TPU-S
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko1100 lbs.
Pyörän koko6 "x 1 3 / 4"
Halkaisija4"
durometer94 Ranta A
Suorittaa loppuunSinkitty, sininen passivoitu
Korkeus7 1 / 2 "
MateriaaliTermoplastinen kumi
Kokonaiskorkeus7 1 / 2 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräTyyppiHinta
VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-R termoplastinen polyuretaani, jäykkä, 6 x 1-3/4 tuumaa koko | CE3AZR CST-ALEH-6x2TPU-R1100 lbs.6 "x 1 3 / 4"6"7 1 / 2 "Jäykkä pyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-SWTB Termoplastinen polyuretaani, kääntyvä, jarru, 6 x 1-3/4 tuuman koko | CE3AZU CST-ALEH-6x2TPU-SWTB1100 lbs.6 "x 1 3 / 4"4"7 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-R termoplastinen polyuretaani, jäykkä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BAE CST-ALEH-8x2TPU-R1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Jäykkä pyöräJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-S Termoplastinen polyuretaani, kääntyvä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BAF CST-ALEH-8x2TPU-S1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-SWTB Termoplastinen polyuretaani, kääntyvä, jarru, 8 x 2 tuuman koko | CE3BAG CST-ALEH-8x2TPU-SWTB1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-S termoplastinen polyuretaani, kääntyvä, koko 6 x 1-3/4 tuumaa