VESTIL CST-AL-5x2Ex-SWTB Pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 5 x 1-9/16 tuuman koko | CE3AYZ

VESTIL CST-AL-5x2Ex-SWTB Pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 5 x 1-9/16 tuumaa

Tuote: CE3AYZ Malli: CST-AL-5x2Ex-SWTB
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko400 lbs.
Pyörän koko5 "x 1 9 / 16"
Halkaisija5"
durometer92 Ranta A
Suorittaa loppuunSinkitty, sininen passivoitu
Korkeus6 1 / 8 "
Materiaalipolyuretaani
Offset1 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus6 1 / 8 "
Ylälevyn koko2 1 / 2 "x 3 5 / 8"
TyyppiKääntyvä kokonaisjarrulla

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
VESTIL CST-AL-5x2Ex-R Pyörä, polyuretaani, jäykkä, 5 x 1-9/16 tuumaa koko | CE3AYX CST-AL-5x2Ex-RJäykkä pyöräJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-AL-5x2Ex-S Pyörä, polyuretaani, kääntyvä, 5 x 1-9/16 tuuman koko | CE3AYY CST-AL-5x2Ex-SKääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-AL-5x2Ex-SWTB Pyörä, polyuretaani, kääntyvä, jarru, 5 x 1-9/16 tuumaa