VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-R kestomuovikumi-elastomeeripyörä, jäykkä, 4 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BBL

VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-R termoplastinen kumielastomeeripyörä, jäykkä, koko 4 x 1-1/4 tuumaa

Tuote: CE3BBL Malli: CST-A-SS-4x1TPE-R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Koko220 lbs.
Pyörän koko4 "x 1 1 / 4"
Halkaisija4"
durometer85 Ranta A
Suorittaa loppuunSinkitty, sininen passivoitu
Korkeus5 1 / 8 "
MateriaaliTermoplastinen kumi
Kokonaiskorkeus5 1 / 8 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräTyyppiHinta
VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-S Termoplastinen kumielastomeeripyörä, teräs, kääntyvä, 4 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BBM CST-A-SS-4x1TPE-S220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-SWTB, kestomuovikumi-elastomeeripyörä, kääntyvä, jarru, 4 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BBN CST-A-SS-4x1TPE-SWTB220 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-R kestomuovikumi-elastomeeripyörä, jäykkä, 5 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BBP CST-A-SS-5x1TPE-R275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "Jäykkä pyöräJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-S kestomuovikumi-elastomeeripyörä, teräs, kääntyvä, 5 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BBQ CST-A-SS-5x1TPE-S275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-A-SS-5x1TPE-SWTB, kestomuovikumi-elastomeeripyörä, kääntyvä, jarru, 5 x 1-1 / 4 tuuman koko | CE3BBR CST-A-SS-5x1TPE-SWTB275 lbs.5 "x 1 1 / 4"5"6 1 / 8 "KääntöpyöräKääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-A-SS-4x1TPE-R termoplastinen kumielastomeeripyörä, jäykkä, koko 4 x 1-1/4 tuumaa