VESTIL CSEC-60 -liitäntäletku, 60 tuuman koko, teräs neliö | AG7PQD

VESTIL CSEC-60 liitäntäletku, koko 60 tuumaa, teräs neliö

Varastossa
Tuote: AG7PQD Malli: CSEC-60

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallinen kaideyhteysletku
VäriKeltainen
Yhteyden koko1 1 / 4 "
Korkeus1.25 "
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötPARI
TyyliNeliö
Leveys1.25 "
Toimii yhdessäSQ-60-TB, SQ-60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL CSEC-108 liitäntäletku, 108 tuuman koko, teräs neliö | AG7PQA CSEC-108108 "€339.90
Tarjouspyyntö
VESTIL CSEC-120 liitäntäletku, 120 tuuman koko, teräs neliö | AG7PQB CSEC-120120 "€469.70
Tarjouspyyntö
VESTIL CSEC-48 liitäntäletku, 48 tuuman koko, teräs neliö | AG7PQC CSEC-4848 "€164.53
VESTIL CSEC-72 liitäntäletku, koko 72 tuumaa, teräs neliö | AG7PQE CSEC-7272 "€187.53
Tarjouspyyntö
VESTIL CSEC-84 liitäntäletku, koko 84 tuumaa, teräs neliö | AG7PQF CSEC-8484 "€204.69
Tarjouspyyntö
VESTIL CSEC-96 liitäntäletku, 96 tuuman koko, teräs neliö | AG7PQG CSEC-9696 "€209.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CSEC-60 liitäntäletku, koko 60 tuumaa, teräs neliö
€180.22 / yksikkö