VESTIL CSC-RB Kaupallinen kärry, roskakori | AG7PPX

VESTIL CSC-RB kaupallinen kärry, roskakori

Tuote: AG7PPX Malli: CSC-RB

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltokorin roskakori
Korkeus18 1 / 2 "
Pituus13 3 / 4 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Leveys9.5 "
Toimii yhdessäCSC-P, CSC-S, CSC-L, CSC-DD, CSC-2D

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CSC-RB kaupallinen kärry, roskakori