Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CS-AK-4 Asfalttiasennussarja, 4 reikää | AC3PMN 2VDA9

VESTIL CS-AK-4 Asfalttiasennussarja, 4 reikää

Varastossa
Tuote: AC3PMN Malli: CS-AK-4Ristiviite: 2VDA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfaltti kovapakkaussarja
VäriHarmaa
Mitat5-3 / 8 x 6 x 12-1 / 2
Kiinnitysreikien määrä4
Palojen lukumäärä5
Piikin pään leveys1"
Piikin korkeus12 1 / 2 "
Piikin pituus1"
Piikin leveys1 / 2 "
Nauhamateriaalibutyyli-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
VESTIL CS-AK-2 Asfalttiasennussarja, 2 reikää | AC3PML 2VDA7 CS-AK-23€43.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CS-AK-4 Asfalttiasennussarja, 4 reikää
€78.30 / yksikkö