VESTIL CS-AK-3 Asfaltti-auton pysäytyslaitesarja, 3 piikkiä | CE3AXX

VESTIL CS-AK-3 Asfalttiauton pysäytyslaitteistosarja, 3 piikkiä

Tuote: CE3AXX Malli: CS-AK-3
€39.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä-raitiovaunupysäkiltä
VäriHarmaa
Korkeus12.5 "
Pituus5.38 "
Kiinnitysreikien määrä3
Piikkien määrä3
Piikin pään leveys1"
Piikin korkeus12 1 / 2 "
Piikin pituus1"
Piikin leveys1 / 2 "
Nauhan pituus6 ft.
Nauhatyyppibutyyli-
Nauhan leveys4"
TyyppiCar Stop Hardware Kit
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusKokonaiskorkeusTyyppiLeveysHinta
VESTIL CS-33-B auton pysäytin, kierrätettyä muovia, sininen, 72 tuumaa x 3-1/4 tuumaa korkeus | AG7PPP CS-33-Bsininen-Pysäköinti-3.25 "--€128.73
Tarjouspyyntö
VESTIL CS-33-G auton pysäytin, kierrätettyä muovia, harmaa, 72 tuumaa x 3-1/4 tuumaa korkeus | AG7PPQ CS-33-GHarmaa-Pysäköinti-3.25 "--€128.73
Tarjouspyyntö
VESTIL CS-33-Y Auton pysäytin, kierrätettyä muovia, keltainen, 72 tuumaa x 3-1/4 tuumaa korkeus | AG7PPR CS-33-YKeltainen-Pysäköinti-3.25 "--€128.73
Tarjouspyyntö
VESTIL CS-S72-B Auton pysäytin, kierrätettyä muovia, sininen, 72 tuumaa x 4 tuumaa korkeus | AG7PQU CS-S72-Bsininen-Pysäköinti-4"--€148.70
Tarjouspyyntö
VESTIL CS-S72-G Auton pysäytin, kierrätettyä muovia, harmaa, 72 tuumaa x 4 tuumaa korkeus | AG7PQV CS-S72-GHarmaa-Pysäköinti-4"--€148.70
Tarjouspyyntö
VESTIL CS-S72-Y Auton pysäytin, kierrätettyä muovia, keltainen, 72 tuumaa x 4 tuumaa korkeus | AG7PQW CS-S72-YKeltainen-Pysäköinti-4"--€148.70
Tarjouspyyntö
VESTIL CS-33-W -pysäkki, kierrätettyä muovia, valkoinen, 72 tuuman kokoinen CE3AXW CS-33-WValkoinen3.25 "-raitiovaunupysäkiltä72 "-Pysäköinti Block6"€128.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CS-AK-3 Asfalttiauton pysäytyslaitteistosarja, 3 piikkiä
€39.96 / yksikkö