VESTIL CS-33-G auton pysäytin, kierrätettyä muovia, harmaa, 72 tuumaa x 3-1/4 tuumaa korkeus

Tuote: AG7PPQ Malli: CS-33-G
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€128.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäköinti
VäriHarmaa
Korkeus3.25 "
Pituus72 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.1 / 2 "
Asennusreiän koko1 / 2 "
Kiinnitysreikien määrä3
Kokonaiskorkeus3.25 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys6"
Liikenteenohjauksen tyyppiPysäköinti Block
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusKokonaiskorkeusTyyppiLeveysHinta
VESTIL CS-33-B auton pysäytin, kierrätettyä muovia, sininen, 72 tuumaa x 3-1/4 tuumaa korkeus | AG7PPP CS-33-Bsininen-Pysäköinti-3.25 "--€128.73
Tarjouspyyntö
VESTIL CS-33-Y Auton pysäytin, kierrätettyä muovia, keltainen, 72 tuumaa x 3-1/4 tuumaa korkeus | AG7PPR CS-33-YKeltainen-Pysäköinti-3.25 "--€128.73
Tarjouspyyntö
VESTIL CS-S72-B Auton pysäytin, kierrätettyä muovia, sininen, 72 tuumaa x 4 tuumaa korkeus | AG7PQU CS-S72-Bsininen-Pysäköinti-4"--€148.70
Tarjouspyyntö
VESTIL CS-S72-G Auton pysäytin, kierrätettyä muovia, harmaa, 72 tuumaa x 4 tuumaa korkeus | AG7PQV CS-S72-GHarmaa-Pysäköinti-4"--€148.70
Tarjouspyyntö
VESTIL CS-S72-Y Auton pysäytin, kierrätettyä muovia, keltainen, 72 tuumaa x 4 tuumaa korkeus | AG7PQW CS-S72-YKeltainen-Pysäköinti-4"--€148.70
Tarjouspyyntö
VESTIL CS-33-W -pysäkki, kierrätettyä muovia, valkoinen, 72 tuuman kokoinen CE3AXW CS-33-WValkoinen3.25 "-raitiovaunupysäkiltä72 "-Pysäköinti Block6"€128.73
Tarjouspyyntö
VESTIL CS-AK-3 Asfaltti-auton pysäytyslaitesarja, 3 piikkiä | CE3AXX CS-AK-3Harmaa12.5 "-raitiovaunupysäkiltä5.38 "-Car Stop Hardware Kit6"€39.96
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CS-33-G auton pysäytin, kierrätettyä muovia, harmaa, 72 tuumaa x 3-1/4 tuumaa korkeus
€128.73 / yksikkö