Pinottava VESTIL CRAD-37 -tankoteline, 3700 Lb. Kapasiteetti, 19 tuumaa pituus | AG7PPK

VESTIL Pinottava CRAD-37 baariteline, 3700 Lb. Kapasiteetti, pituus 19 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PPK Malli: CRAD-37

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€157.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaariteline
Koko3,700 lbs.
Värisininen
Syvyys19 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus18 "
Sisäkorkeus14 5 / 8 "
Sisäpituus15 "
Sisäleveys10 "
Pituus19 "
Kantavuus1850 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Taso Kapasiteetti1850 lbs.
MittayksikötJOKA
Laajojen lukumäärä1
Tasainen kapasiteetti1850 lbs.
Painokapasiteetti3700 lbs.
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKorkeusSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysKantavuusLaajojen lukumääräHinta
Pinottava VESTIL CRAD-25 baariteline, 2500 Lb. Kapasiteetti, 16 tuumaa pituus | AG7PPE CRAD-2512 "16 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.1€159.31
Pinottava VESTIL CRAD-25-30 baariteline, 2500 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa pituus | AG7PPF CRAD-25-3012 "30 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.2€615.49
VESTIL CRAD-25-44 Pinottava baariteline, 2500 Lb. Kapasiteetti, 44 tuuman pituus | AG7PPG CRAD-25-4412 "44 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.3€794.45
VESTIL CRAD-25-58 Pinottava baariteline, 2500 Lb. Kapasiteetti, 58 tuumaa pituus | AG7PPH CRAD-25-5812 "58 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.4€939.18
Pinottava VESTIL CRAD-25-72 baariteline, 2500 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa pituus | AG7PPJ CRAD-25-7212 "72 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.5€1,110.90
Tarjouspyyntö
Pinottava VESTIL CRAD-56 baariteline, 5600 Lb. Kapasiteetti, 22 tuumaa pituus | AG7PPL CRAD-5615 "22 "21 "17 5 / 8 "18 "11 "2800 lbs.1€177.53
Pinottava VESTIL CRAD-75 baariteline, 7500 Lb. Kapasiteetti, 26 tuumaa pituus | AG7PPM CRAD-7516 "26 "24 "20 1 / 2 "22 "12 "3750 lbs.1€227.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL Pinottava CRAD-37 baariteline, 3700 Lb. Kapasiteetti, pituus 19 tuumaa
€157.42 / yksikkö