VESTIL CRAD-25-44 Pinottava baariteline, 2500 Lb. Kapasiteetti, 44 tuuman pituus | AG7PPG

VESTIL CRAD-25-44 Pinottava baariteline, 2500 Lb. Kapasiteetti, pituus 44 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PPG Malli: CRAD-25-44

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€794.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaariteline
Koko2,500 lbs.
Värisininen
Syvyys44 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus14 "
Sisäkorkeus10 5 / 8 "
Sisäpituus12 "
Sisäleveys8"
Pituus44 "
Kantavuus1250 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Taso Kapasiteetti1250 lbs.
MittayksikötJOKA
Laajojen lukumäärä3
Tasainen kapasiteetti1250 lbs.
Painokapasiteetti2500 lbs.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKorkeusSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysKantavuusLaajojen lukumääräHinta
Pinottava VESTIL CRAD-25 baariteline, 2500 Lb. Kapasiteetti, 16 tuumaa pituus | AG7PPE CRAD-2512 "16 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.1€159.31
Pinottava VESTIL CRAD-25-30 baariteline, 2500 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa pituus | AG7PPF CRAD-25-3012 "30 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.2€615.49
VESTIL CRAD-25-58 Pinottava baariteline, 2500 Lb. Kapasiteetti, 58 tuumaa pituus | AG7PPH CRAD-25-5812 "58 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.4€939.18
Pinottava VESTIL CRAD-25-72 baariteline, 2500 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa pituus | AG7PPJ CRAD-25-7212 "72 "14 "10 5 / 8 "12 "8"1250 lbs.5€1,110.90
Tarjouspyyntö
Pinottava VESTIL CRAD-37 -tankoteline, 3700 Lb. Kapasiteetti, 19 tuumaa pituus | AG7PPK CRAD-3714 "19 "18 "14 5 / 8 "15 "10 "1850 lbs.1€157.42
Pinottava VESTIL CRAD-56 baariteline, 5600 Lb. Kapasiteetti, 22 tuumaa pituus | AG7PPL CRAD-5615 "22 "21 "17 5 / 8 "18 "11 "2800 lbs.1€177.53
Pinottava VESTIL CRAD-75 baariteline, 7500 Lb. Kapasiteetti, 26 tuumaa pituus | AG7PPM CRAD-7516 "26 "24 "20 1 / 2 "22 "12 "3750 lbs.1€227.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CRAD-25-44 Pinottava baariteline, 2500 Lb. Kapasiteetti, pituus 44 tuumaa
€794.45 / yksikkö