VESTIL CLB-7-110P matalatiheyksisen polyeteenin välystanko ilman kirjaimia, koko 110 tuumaa, keltainen

Tuote: AG7PJT Malli: CLB-7-110P
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€302.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspalkki
VäriKeltainen
Syvyys7.5 "
Pohjavälitys0"
Korkeus7.5 "
Sisäleveys110 "
Pituus7.5 "
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Materiaalin paksuus1 / 4 "
Maks. Lämpötila210 astetta C
MittayksikötJOKA
Min. Lämpötila-40 astetta C
Leveys110 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)279.4
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. LämpötilaMin. LämpötilaLeveysHinta
VESTIL CLB-5-78L Matalatiheyspolyeteenistä Muokattava välystanko, 78 tuuman koko, keltainen | AG7PJP CLB-5-78L5.25 "5.25 "210 astetta F-40 astetta F78 "€238.92
Tarjouspyyntö
VESTIL CLB-5-78P Pienitiheyksinen polyeteeninen välystanko ilman kirjaimia 78 tuuman koko, keltainen | AG7PJQ CLB-5-78P5.25 "5.25 "210 astetta C-40 astetta C78 "€234.61
Tarjouspyyntö
VESTIL CLB-7-110L Matalatiheyspolyeteenistä Mukautettava välystanko, 110 tuuman koko, keltainen | AG7PJR CLB-7-110L7.5 "7.5 "210 astetta C-40 astetta C110 "€330.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CLB-7-110P matalatiheyksisen polyeteenin välystanko ilman kirjaimia, koko 110 tuumaa, keltainen
€302.04 / yksikkö