VESTIL CLB-5-78L Matalatiheyspolyeteenistä Muokattava välystanko, 78 tuuman koko, keltainen | AG7PJP

VESTIL CLB-5-78L matalatiheyksistä polyeteeniä mukautettava välystanko, koko 78 tuumaa, keltainen

Tuote: AG7PJP Malli: CLB-5-78L
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€238.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennyspalkki
VäriKeltainen
Syvyys5.25 "
Pohjavälitys0"
Korkeus5.25 "
Sisäleveys78 "
Pituus5.25 "
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Materiaalin paksuus1 / 4 "
Maks. Lämpötila210 astetta F
MittayksikötJOKA
Min. Lämpötila-40 astetta F
Leveys78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)198.12
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. LämpötilaMin. LämpötilaLeveysHinta
VESTIL CLB-5-78P Pienitiheyksinen polyeteeninen välystanko ilman kirjaimia 78 tuuman koko, keltainen | AG7PJQ CLB-5-78P5.25 "5.25 "210 astetta C-40 astetta C78 "€234.61
Tarjouspyyntö
VESTIL CLB-7-110L Matalatiheyspolyeteenistä Mukautettava välystanko, 110 tuuman koko, keltainen | AG7PJR CLB-7-110L7.5 "7.5 "210 astetta C-40 astetta C110 "€330.69
Tarjouspyyntö
VESTIL CLB-7-110P Pienitiheyksinen polyeteeninen välitanko ilman kirjaimia 110 tuuman koko, keltainen | AG7PJT CLB-7-110P7.5 "7.5 "210 astetta C-40 astetta C110 "€302.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CLB-5-78L matalatiheyksistä polyeteeniä mukautettava välystanko, koko 78 tuumaa, keltainen
€238.92 / yksikkö