VESTIL CL-16 galvanoitu yksiosainen tavaratanko, koko 87 - 119 tuumaa, harmaa

Tuote: AG7PJK Malli: CL-16
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€108.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRahtibaari
SäätömenetelmäRäikkä
VäriHarmaa
Päätylevyn korkeus4"
Päätylevyn leveys4"
Mitata14 ga.
Korkeus4.875 "
Pituus3.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Pituus119 "
MittayksikötJOKA
Min. Pituus87 "
pakkauskoko1
Huoltokorkeusalue87 - 119 "
Palvelualue87 "- 119"
Letkun muotoNeliö
Letkun koko1 1 / 2 "
Leveys87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)12.38
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)220.98
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPäätylevyn korkeusPäätylevyn leveysMax. PituusPalvelualueHinta
VESTIL CL-15 Steel One Piece Cargo Bar, 87-119 tuuman koko, hopea | AG7PJJ CL-15Hopea4"4"119 "87 "- 119"€178.01
Tarjouspyyntö
VESTIL CL-17 teräksinen kaksiosainen kokoontaittuva tavaratanko, 88 - 116 tuumaa, harmaa | AG7PJL CL-17Harmaa4"4"116 "88 "- 116"€124.51
Tarjouspyyntö
VESTIL CL-18 sinkitty kaksiosainen teleskooppitanko, 90-3/8 tuumaa - 139-9/16 tuumaa, harmaa | AG7PJM CL-18Harmaa3 3 / 4 "3 3 / 4 "139.56 "90 3/8 "- 139 9/16"€128.65
Tarjouspyyntö
VESTIL CL-20 teräksinen kaksiosainen tavaratanko E:lle ja telalle 87 - 116 tuumaa, hopea | AG7PJN CL-20Hopea4"4"116 "87 "- 116"€147.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CL-16 galvanoitu yksiosainen tavaratanko, koko 87 - 119 tuumaa, harmaa
€108.80 / yksikkö