VESTIL Ergonominen CK-35 Comfort King -matto, 60 tuumaa pitkä

Varastossa
Tuote: AG7PJH Malli: CK-35

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason matto
Värisininen
Korkeus0.375 "
lukituksestaEi
Pituus60 "
MateriaaliKumi
MattotyyppiComfort King
MittayksikötJOKA
TahrankestäväKyllä
Paksuus0.38 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL CK-310 Comfort King Ergonominen Matto, 120 tuumaa pitkä | AG7PJG CK-310120 "€379.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL Ergonominen CK-35 Comfort King -matto, 60 tuumaa pitkä
€180.39 / yksikkö