VESTIL Ergonominen CK-310 Comfort King -matto, 120 tuumaa pitkä

Tuote: AG7PJG Malli: CK-310
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€379.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason matto
Värisininen
Korkeus0.375 "
lukituksestaEi
Pituus120 "
MateriaaliKumi
MattotyyppiComfort King
MittayksikötJOKA
TahrankestäväKyllä
Paksuus0.38 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3918901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL CK-35 Comfort King Ergonominen Matto, 60 tuumaa pitkä | AG7PJH CK-3560 "€180.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL Ergonominen CK-310 Comfort King -matto, 120 tuumaa pitkä
€379.39 / yksikkö