VESTIL CJIB-3 Mini yläpuolinen ulokepuomi, 300 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7PJE Malli: CJIB-3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,779.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava puominosturi
Pohjan korkeus3"
Pohjan pituus43.88 "
Pohjan leveys53.75 "
Palkin korkeus4"
Palkin pituus63.13 "
Palkin koko2 11/16 "x 4"
Koko300 lbs.
Värisininen
Syvyys40.12 "
Laipan leveys2.69 "
Pohjavälitys84 "
Korkeus106.69 "
Pituus63.125 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.3 / 4 "
Kiinnitysreikien määrä4
Toimintatilamanuaalinen
Tukijalan pituus39 3 / 4 "
Levyn pituus39-3 / 4 tuumaa
Levyn paksuus3 / 8 "
Levyn leveys2-1 / 2 tuumaa
Kierto0 astetta
Terän leveys sisähalk.47 3 / 4 "
Käytettävä säteen pituus54 "
Leveys53.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144.9
Laivan korkeus (cm)270.99
Laivan pituus (cm)160.34
Laivan leveys (cm)136.53
HS-koodi8426300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan korkeusPalkin pituusPalkin kokoKokoSyvyysLaipan leveysPohjavälitysHinta
VESTIL CJIB-10 Mini yläpuolinen ulokepuomi, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7PJC CJIB-10103.69 "4"65.13 "4 "x 6"1000 lbs.40.12 "4"78 1 / 2 "€2,511.28
Tarjouspyyntö
VESTIL CJIB-20 Mini yläpuolinen ulokepuomi, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7PJD CJIB-20103.69 "4"65.13 "4 "x 6"2000 lbs.40.12 "4"78 1 / 2 "€2,602.91
Tarjouspyyntö
VESTIL CJIB-6 Mini yläpuolinen ulokepuomi, 600 Lb. Kapasiteetti | AG7PJF CJIB-6106.69 "3"63.13 "2 11/16 "x 4"600 lbs.40.12 "2.69 "84 "€1,838.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CJIB-3 Mini yläpuolinen ulokepuomi, 300 Lb. Kapasiteetti
€1,779.54 / yksikkö