VESTIL CHIP-17.5 Suppilo, 5/8 Cubic Yard, 1500 Lb. Kapasiteetti, 68 x 39 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2HEK Malli: CHIP-17.5Ristiviite: 2KFE9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,055.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäiliöauto
Pyörä Dia.10 "
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä, kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Syvyys66 2 / 3 "
KehysmateriaaliTeräs
Mitata14 ga.
Kahvan korkeus35 "
Kahva mukanaKyllä
Korkeus37 4 / 9 "
Suppilon materiaaliTeräs
Suppilon tyyppiHaketta ja jätettä
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Kantavuus1500 lb
Kuorman kapasiteetti1500 lbs.
MateriaaliTeräs
Liikkuvuusvaihtoehtomanuaalinen
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus68 "
kokonaisleveys25 "
pakkauskoko1
Kylpyammeen materiaaliMetalli
tilavuus17 1/2 ov. ft.
Tilavuus5/8 ov. yd.
Pyörän halkaisija8"
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Leveys26 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuorman kapasiteettitilavuusLeveysHinta
VESTIL CHIP-22.2 Suppilo, 13/16 Cubic Yard, 2000 Lb. Kapasiteetti, 68 x 39 tuumaa koko | AC2HEL 2KFF1 Chip 22.22000 lbs.22 1/5 ov. ft.32 3 / 8 "€2,469.13
VESTIL CHIP-26.7 Suppilo, 1 kuutio, 2000 Lb. Kapasiteetti, 68 x 39 tuumaa koko | AC2HEM 2KFF2 Chip 26.72000 lbs.26 2/3 ov. ft.38 3 / 8 "€2,683.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CHIP-17.5 Suppilo, 5/8 Cubic Yard, 1500 Lb. Kapasiteetti, 68 x 39 tuumaa
€2,055.47 / yksikkö