Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CB-WS teräs seinään kiinnitettävä 1 sylinterikiinnike

Varastossa
Tuote: AG7PGQ Malli: CB-WS

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikiinnike
Kokoonpanokoolla
LiitetyyppiHihna
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.5 "
VäriHarmaa
Syvyys2 1 / 3 "
Korkeus4 1 / 8 "
Pituus2.343 "
Latauskeskus13 sisään.
MateriaaliTeräs
Max. Sylinterin halk.12 "
MittayksikötJOKA
Sylinterien lukumäärä1
Max. Sylinterin kapasiteetti1
Toiminta12V DC-
pakkauskoko1
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.48
Laivan pituus (cm)5.95
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302498090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusMateriaaliHihnan pituusLeveysHinta
VESTIL CB-WP sylinteriteline, 4 tuuman korkeus, 3 tuumaa leveys | AD7KPX 4EY25 CB-WPKeltainen3"4"ABS2 ft.15 4 / 5 "€34.45
VESTIL CB-W-2P sylinterikiinnike, muovinen seinäasennus, 2 sylinteriä | AD7KPY 4EY27 CB-W-2PKeltainen3"4"ABS2 ft.29 1 / 4 "€46.44
VESTIL CB-W-2S teräs Seinäasennus 2-sylinterinen kannake | AG7PGN CB-W-2SHarmaa2 1 / 3 "4 1 / 8 "Teräs45 1 / 2 "23 3 / 4 "€70.04
VESTIL CB-W-3S teräs seinään kiinnitettävä 3-sylinterinen kannake | AG7PGP CB-W-3SHarmaa2 1 / 3 "4 1 / 8 "Teräs-36 "€95.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CB-WS teräs seinään kiinnitettävä 1 sylinterikiinnike
€47.61 / yksikkö