Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CB-W-2P sylinterikiinnike, muovinen seinäasennus, 2 sylinteriä

Varastossa
Tuote: AD7KPY Malli: CB-W-2PRistiviite: 4EY27

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikiinnike
Kokoonpanokoolla
LiitetyyppiHihna
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.5 "
VäriKeltainen
Sylinterin kapasiteetti2
Syvyys3"
Halkaisija3 - 10 "
Korkeus4"
Pituus3"
MateriaaliABS
Max. Sylinterin halk.12 "
Min. Sylinterin halk.3"
Sylinterien lukumäärä2
Hihnojen lukumäärä2 Piece
pakkauskoko1
Hihnan pituus2 ft.
Hihna tyyppi2 Piece
Hihnan leveys1 1 / 2 "
Leveys29 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8302498090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusMateriaaliHihnan pituusLeveysHinta
VESTIL CB-WP sylinteriteline, 4 tuuman korkeus, 3 tuumaa leveys | AD7KPX 4EY25 CB-WPKeltainen3"4"ABS2 ft.15 4 / 5 "€34.45
VESTIL CB-W-2S teräs Seinäasennus 2-sylinterinen kannake | AG7PGN CB-W-2SHarmaa2 1 / 3 "4 1 / 8 "Teräs45 1 / 2 "23 3 / 4 "€70.04
VESTIL CB-W-3S teräs seinään kiinnitettävä 3-sylinterinen kannake | AG7PGP CB-W-3SHarmaa2 1 / 3 "4 1 / 8 "Teräs-36 "€95.80
VESTIL CB-WS teräs Seinäasennus 1 sylinterikiinnike | AG7PGQ CB-WSHarmaa2 1 / 3 "4 1 / 8 "Teräs-8"€47.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CB-W-2P sylinterikiinnike, muovinen seinäasennus, 2 sylinteriä
€46.44 / yksikkö