VESTIL CART-800-D-TS Double Hydraulic Cart, 800 Lb. Kapasiteetti, 35.5 tuumaa x 20 tuumaa koko | AG7PDG

VESTIL CART-800-D-TS Double Hydraulic Cart, 800 Lb. Kapasiteetti, koko 35.5 x 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7PDG Malli: CART-800-D-TS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,692.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Sisältää paristotEi
Koko800 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Korkeus aivohalvausta kohti3 / 4 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.5"
Etupyörän materiaaliPoly poly
Korkeus39.5 "
Pituus51.19 "
Alennettu korkeus15 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus51.88 "
Maks. Matkan pituus36.375 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus15.5 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Pumppujen määrä korkealla asetuksella72
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus35 1 / 2 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys20 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus51 7 / 8 "
Takapyörän halkaisija.5"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Mukana vaakaEi
Saksinumero2
NopeustyyppiYksi
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.75
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)130.02
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräEtupyörän materiaaliKokoPyörä Dia.KorkeusSisältääPituusMateriaaliHinta
VESTIL CART-1000-LD hydraulinen yksisaksinen kärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 63 tuumaa x 31.5 tuumaa koko | AG7PBC CART-1000-LDSaksilavaPoly poly1000 lbs.5"37.25 "-65 "Teräs€1,935.68
VESTIL CART-1000-TS Yksi hydraulinen sakskärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 32 tuumaa x 19.75 tuumaa koko | AG7PBK CART-1000-TSSaksilavaPoly poly1000 lbs.5"39.5 "-47.19 "Teräs€1,474.58
VESTIL CART-1500-D-TS Hydraulinen saksikärry, 1500 Lb. Kapasiteetti, 47.5 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG7PBN CART-1500-D-TSSaksilavaPoly terästä1500 lbs.6"39.5 "-63 "Teräs€2,761.92
VESTIL CART-1750 Hydraulic One Scissor Cart, 1750 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 39.5 tuumaa koko | AG7PBQ OSTOSKORI-1750SaksilavaPoly terästä1750 lbs.5"38 "-51 "Teräs€2,279.32
VESTIL CART-200-ALUM alumiininen nostokärry, 220 Lb. Kapasiteetti, 15.75 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7PBY KÄRRI-200-ALUMSaksilavaPoly poly220 lbs.4"34.5 "-35 "Alumiini€1,643.59
VESTIL CART-200-D Hydraulinen kaksoisaksikärry, 220 Lb. Kapasiteetti, 17.5 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7PBZ CART-200-DSaksilavaPoly poly220 lbs.4"34 "-34.5 "Teräs€967.83
VESTIL CART-400 hydraulinen saksikärry, 400 Lb. Kapasiteetti, 27.5 tuumaa x 17.5 tuumaa koko | AG7PCM OSTOSKORI-400SaksilavaPoly poly400 lbs.4"34.25 "-34.56 "Teräs€772.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-800-D-TS Double Hydraulic Cart, 800 Lb. Kapasiteetti, koko 35.5 x 20 tuumaa
€1,692.20 / yksikkö