VESTIL CART-500-2033-CTD Vetovoima, hydraulinen nostokärry, 20 x 33 tuuman koko, 500 Lb. Kapasiteetti | CE3ATK

VESTIL CART-500-2033-CTD vetovoima, hydraulinen nostokärry, koko 20 x 33 tuumaa, 500 lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3ATK Malli: CART-500-2033-CTD
€7,826.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen nostokori
Sisältää paristotKyllä
Mukana akkulaturiKyllä
akun jännite12V
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2"
Laturin tulojännite115V AC
Värisininen
Vetopyörän halkaisija6"
Aja pyörän leveyttä2"
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.6"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Korkeus36 "
Pituus51.19 "
Alennettu korkeus14 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus36 "
Maks. Matkan pituus22 "
Min. Korkeus14 "
Casterin numero2
Paristojen määrä2
Vetopyörän lukumäärä2
Operaation tyyppiNappi
YlikuormitussuojaKyllä
Platform Pituus33.38 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys20.38 "
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus36 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
SaksityyppiYksi
Jännite24V
Leveys24.75 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusMaks. Matkan pituusPlatform PituusSaksityyppiHinta
VESTIL CART-1000-2040-CTD Vetovoima, hydraulinen nostokärry, 20 x 40 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti | CE3AQY CART-1000-2040-CTD1000 lbs.40 "58 "24 "40.38 "Yksi€8,696.83
Tarjouspyyntö
VESTIL CART-2000-2040-CTD Saksikärry, tasavirtakäyttöinen, 1000 Lb. Kapasiteetti, 36 x 24 tuumaa | CE3ARD CART-2000-2040-CTD2000 lbs.40 "58 "24 "40.38 "Yksi€8,477.78
Tarjouspyyntö
VESTIL CARD-1000-2033-CTD Vetovoima, hydraulinen nostovaunu, 20 x 33 tuuman koko, 1000 Lb. Kapasiteetti | CE3ATQ CARD-1000-2033-CTD1000 lbs.43 "51 "28 "33.38 "Kaksinkertainen€9,176.35
Tarjouspyyntö
VESTIL CARD-750-2040-CTD Vetovoima, hydraulinen nostovaunu, 20 x 40 tuuman koko, 750 Lb. Kapasiteetti | CE3ATU CARD-750-2040-CTD750 lbs.43 "58.44 "28 "40.38 "Kaksinkertainen€8,519.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CART-500-2033-CTD vetovoima, hydraulinen nostokärry, koko 20 x 33 tuumaa, 500 lb. Kapasiteetti
€7,826.22 / yksikkö