VESTIL C-HOP-200 kourulava, 2 kuutiometriä | AC2HEC 2KFA7

VESTIL C-HOP-200 kourulava, 2 kuutiometriä

Varastossa
Tuote: AC2HEC Malli: C-HOP-200Ristiviite: 2KFA7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,688.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChute Hopper
Koko2,000 lbs.
Värisininen
Yhteensopiva haarukan paksuus2 3 / 4 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Fork Pocket Center30 "
Haarukan taskussa2 3 / 4 "
Haarukan taskun leveys7 3 / 4 "
Mitata8 ga.
Korkeus67 "
Säiliön tilavuus2 ov. yd.
Pituus57 1 / 4 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus69 "
Kokonaispituus52 "
kokonaisleveys56.25 "
tilavuus2 ov. yd.
Leveys60 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeustilavuusLeveysHinta
VESTIL C-HOP-300 suppilo, raskaaseen käyttöön tarkoitettu kouru, 3 kuutiometriä | AC2HED 2KFA8 C-HOP-30067 1 / 16 "3 ov. yd.86 "€4,975.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL C-HOP-200 kourulava, 2 kuutiometriä
€4,688.63 / yksikkö