VESTIL BTx-LP Tank Lift, matalaprofiilinen, jauhemaali, keltainen | CE3APT

VESTIL BTx-LP tankinnostin, matalaprofiilinen, jauhemaali, keltainen

Varastossa
Tuote: CE3APT Malli: BTx-LP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€402.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen sylinterinostin
Koko200 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys7 / 8 "
Dia. Alue (tuumaa)25 "- 30"
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus15 4 / 7 "
Koukun materiaaliTeräs
Koukun avautumisetäisyys28 5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Paksuus7 / 8 "
Leveys34 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BTx-LP tankinnostin, matalaprofiilinen, jauhemaali, keltainen
€402.29 / yksikkö