VESTIL BTA-12006642 Truck Dockboard, 12000 Lb. Kapasiteetti, 66 tuumaa x 42 tuumaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7NJB Malli: BTA-12006642

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,015.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
Kulma11 astetta
ANSI-luokkaMH 30.2
Viistokulma11 astetta
Koko12000 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)2 5 / 8 "
ReunamateriaaliAlumiini
Rajan leveys3 1 / 8 "
Etäisyys Bendistä reunaan9"
Etäisyys jalkasta reunaan12 "
Telakan materiaaliAlumiini
Edge Typeviistetty
VarustettunaHitsatut alumiiniset lukitusjalat
Korkeus11.63 "
Korkeusero6"
Pituus42 "
Kantavuus12000 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus11.625 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys66 "
Levyn paksuus1 / 2 "
PintatyyppiKorotettu timanttinen kulutuspinta
Käyttökelpoinen pituus42 "
Käytettävä leveys59 3 / 4 "
Leveys66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.6
Laivan korkeus (cm)29.53
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRajan leveysKorkeusKorkeuseroPituusLevyn paksuusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL BTA-12006030 Kuorma-auton telakka, 12000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 30 tuumaa, alumiinia | AG7NHN BTA-12006030-11.75 "-30 "3 / 8 "30 "60 "€1,447.43
VESTIL BTA-12006036 Kuorma-auton telakka, 12000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | AG7NHP BTA-12006036-11.75 "-36 "3 / 8 "36 "60 "€1,593.58
VESTIL BTA-12006042 Kuorma-auton telakka, 12000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 42 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NHQ BTA-120060423 1 / 8 "11.63 "6"42 "1 / 2 "42 "60 "€1,842.69
VESTIL BTA-12006048 Kuorma-auton telakka, 12000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 48 tuumaa, alumiinia | AG7NHR BTA-12006048-11.63 "-48 "7 / 16 "48 "60 "€2,230.66
VESTIL BTA-12006054 Kuorma-auton telakka, 12000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 54 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NHT BTA-120060543 1 / 8 "13.63 "8.5 "54 "1 / 2 "54 "60 "€2,409.58
VESTIL BTA-12006060 Truck Dockboard, 12000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 60 tuumaa, alumiinia | AG7NHU BTA-12006060-16.75 "-60 "7 / 16 "59.75 "60 "€2,685.96
VESTIL BTA-12006066 Kuorma-auton telakka, 12000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 66 tuumaa, hopea, alumiini | AG7NHV BTA-120060663 1 / 8 "15.63 "11 "66 "1 / 2 "66 "60 "€2,829.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BTA-12006642 Truck Dockboard, 12000 Lb. Kapasiteetti, 66 tuumaa x 42 tuumaa, hopea, alumiini
€2,015.90 / yksikkö