VESTIL BTA-07007830 Truck Dockboard, 7000 Lb. Kapasiteetti, 78 tuumaa x 30 tuumaa, hopea, alumiini

Tuote: AG7MZK Malli: BTA-07007830
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,477.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
Kulma11 astetta
ANSI-luokkaMH 30.2
Viistokulma11 astetta
Koko7000 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)2"
ReunamateriaaliAlumiini
Rajan leveys2 1 / 8 "
Etäisyys Bendistä reunaan9"
Etäisyys jalkasta reunaan12 "
Telakan materiaaliAlumiini
Edge Typeviistetty
VarustettunaHitsatut alumiiniset lukitusjalat
Korkeus11 "
Korkeusero4"
Pituus30 "
Kantavuus7000 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus11 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys78 "
Levyn paksuus3 / 8 "
PintatyyppiKorotettu timanttinen kulutuspinta
Käyttökelpoinen pituus30 "
Käytettävä leveys73 3 / 4 "
Leveys78 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.9
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)198.12
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRajan leveysKorkeusKorkeuseroPituusLevyn paksuusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL BTA-07005430 Kuorma-auton telakka, 7000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 30 tuumaa, alumiinia | AG7MYA BTA-07005430-11 "-30 "5 / 16 "30 "54 "€1,102.46
VESTIL BTA-07005436 Kuorma-auton telakka, 7000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | AG7MYB BTA-07005436-11 "-36 "5 / 16 "36 "54 "€1,275.58
VESTIL BTA-07005442 Kuorma-auton telakka, 7000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 42 tuumaa, alumiinia | AG7MYC BTA-07005442-11 "-42 "5 / 16 "42 "54 "€1,388.65
VESTIL BTA-07005448 Kuorma-auton telakka, 7000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 48 tuumaa, alumiinia | AG7MYD BTA-07005448-11.75 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,531.91
VESTIL BTA-07005454 Kuorma-auton telakka, 7000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 54 tuumaa koko, hopea, alumiini | AG7MYE BTA-070054542 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "€1,722.40
VESTIL BTA-07005460 Kuorma-auton telakka, 7000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 60 tuumaa, alumiinia | AG7MYF BTA-07005460-14.75 "-60 "5 / 16 "60 "54 "€1,932.78
VESTIL BTA-07005466 Kuorma-auton telakka, 7000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 66 tuumaa, hopea, alumiini | AG7MYG BTA-070054662 1 / 4 "15.75 "11 "66 "3 / 8 "66 "54 "€2,113.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BTA-07007830 Truck Dockboard, 7000 Lb. Kapasiteetti, 78 tuumaa x 30 tuumaa, hopea, alumiini
€1,477.43 / yksikkö