VESTIL BS-915SS-1214-150 penkkivaaka, ruostumaton teräs, 150 Lb. Kapasiteetti, 12 x 14 tuuman koko | CE3ANL

VESTIL BS-915SS-1214-150 penkkivaaka, ruostumaton teräs, 150 Lb. Kapasiteetti, 12 x 14 tuumaa

Tuote: CE3ANL Malli: BS-915SS-1214-150
€1,428.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkivaaka
Sisältää paristotEi
Sisältää paristonEi
VäriHopea
LuokkaGrade 304
Kantavuus2500 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
NEMA-luokitusNEMA 4x/IP68
Kokonaiskorkeus17 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys14 "
Platform Pituus14 "
Alustan leveys12 "
Luettavuus0.2 lbs.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysVäriKantavuusLuettavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLavan korkeusHinta
VESTIL BS-915SS-1212-100 penkkivaaka, ruostumaton teräs, 100 Lb. Kapasiteetti, 12 x 12 tuuman koko | CE3ANK BS-915SS-1212-10012 "Hopea100 lbs.0.2 lbs.17 "16 "12 "4"€1,300.07
Tarjouspyyntö
VESTIL BS-915SS-1616-300 penkkivaaka, ruostumaton teräs, 300 Lb. Kapasiteetti, 16 x 16 tuuman koko | CE3ANM BS-915SS-1616-30016 "Hopea300 lbs.0.5 lbs.26 "20 "16 "4 1 / 4 "€1,647.91
Tarjouspyyntö
VESTIL BS-915SS-1620-400 penkkivaaka, ruostumaton teräs, 400 Lb. Kapasiteetti, 16 x 20 tuuman koko | CE3ANN BS-915SS-1620-40016 "Hopea400 lbs.0.5 lbs.26 "24 "16 "4 1 / 4 "€1,799.72
Tarjouspyyntö
VESTIL BS-915SS-1818-400 penkkivaaka, ruostumaton teräs, 400 Lb. Kapasiteetti, 18 x 18 tuumaa koko | CE3ANP BS-915SS-1818-40018 "Hopea400 lbs.0.5 lbs.26 "22 "18 "4 1 / 4 "€1,799.72
Tarjouspyyntö
VESTIL BS-915SS-1824-500 penkkivaaka, ruostumaton teräs, 500 Lb. Kapasiteetti, 18 x 24 tuumaa | CE3ANQ BS-915SS-1824-50018 "Hopea500 lbs.0.1 lbs.33 "28 "18 "5 1 / 2 "€1,928.45
Tarjouspyyntö
VESTIL BS-915SS-2020-500 penkkivaaka, ruostumaton teräs, 500 Lb. Kapasiteetti, 20 x 20 tuuman koko | CE3ANR BS-915SS-2020-50020 "Hopea500 lbs.0.1 lbs.33 "24 "20 "-€1,928.45
Tarjouspyyntö
VESTIL BS-915SS-2424-1000 penkkivaaka, ruostumaton teräs, 1000 Lb. Kapasiteetti, 24 x 24 tuuman koko | CE3ANT BS-915SS-2424-100024 "Hopea1000 lbs.0.2 lbs.33 "28 "24 "-€2,169.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BS-915SS-1214-150 penkkivaaka, ruostumaton teräs, 150 Lb. Kapasiteetti, 12 x 14 tuumaa
€1,428.78 / yksikkö